Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 578290 N Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 578290 N Stahlblechkasten mit Einlage
Rems 578290 N Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841458
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578290 N
EAN/GTIN:
     4039976335621
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
Rems 578290 N Stahlblechkasten mit Einlage
Weitere Informationen:
Werksnummer:
578290 N
Länge netto mm:
521,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
4,120000
Länge brutto mm:
521,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
136,00
Gewicht brutto Kg:
4,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.