Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
Rems 576026 R220 REMS Akku-Press 22V Connected Basic-Pack L-Boxx +Akku 2,5 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976841399
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
576026 R220
EAN/GTIN:
4039976338646
Rems 576026 R220 REMS Akku-Press 22V Connected Basic-Pack L-Boxx +Akku 2,5 Ah
Weitere Informationen:
Werksnummer:
576026 R220
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
7,760000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
7,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.190,58*
€ 2.321,47*
Lager 874
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.186,01*
€ 2.321,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,47*
€ 2.762,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.305,20*
€ 2.743,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,62*
€ 2.658,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,99*
€ 2.614,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,58*
€ 2.606,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Radialpresse AKKU-PRESS 22V ACC CONNECTED BASIC-PACK L-BOXX 3/8"-4" REMS
REMS
576015 R220
ab € 1.988,23*
Ähnlich
Rems 576003 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Antriebsmaschine
REMS
576003 R22
ab € 2.077,56*
Ähnlich
Rems 576004 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P
REMS
576004 R22
ab € 1.817,09*
Ähnlich
Rems 576005 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P L-Boxx
REMS
576005 R22
ab € 1.840,57*
Ähnlich
REMS Akku-Radialpresse 22 V ACC Connected Basic-Pack, Stahlblechkasten
REMS
576014 R220
ab € 1.968,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen