Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 576005 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 576005 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P L-Boxx
Rems 576005 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P L-Boxx
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841384
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     576005 R22
EAN/GTIN:
     4039976331166
Rems 576005 R22 REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P L-Boxx
Weitere Informationen:
Werksnummer:
576005 R22
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
6,980000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
6,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,51*
€ 1.974,94*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.837,38*
€ 1.974,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,94*
€ 2.350,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,25*
€ 2.333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,65*
€ 2.259,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,00*
€ 2.219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,51*
€ 2.203,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
576010 R220
ab € 1.232,27*
Ähnlich
REMS
576011 R220
ab € 1.267,92*
Ähnlich
REMS
576015 R220
ab € 1.994,55*
Ähnlich
REMS
576000 R22
ab € 1.231,92*
Ähnlich
REMS
576001 R22
ab € 1.075,02*
Ähnlich
REMS
576002 R22
ab € 1.099,27*
Ähnlich
REMS
576003 R22
ab € 2.085,61*
Ähnlich
REMS
576004 R22
ab € 1.812,19*
Ähnlich
REMS
576012 R220
ab € 1.479,70*
Ähnlich
REMS
576013 R220
ab € 1.506,20*
Ähnlich
REMS
576020 R220
ab € 1.632,83*
Ähnlich
REMS
576021 R220
ab € 1.631,04*
Ähnlich
REMS
576024 R220
ab € 3.384,12*
Ähnlich
REMS
576014 R220
ab € 1.968,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.