Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-044-20-J RAPTOR C20 HUB für Jackpod Tri Höhensicherungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-044-20-J RAPTOR C20 HUB für Jackpod Tri Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-J RAPTOR C20 HUB für Jackpod Tri Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-J RAPTOR C20 HUB für Jackpod Tri Höhensicherungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836254
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-044-20-J
EAN/GTIN:
     4030281023357
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät skylotec
höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-J RAPTOR C20 HUB für Jackpod Tri Höhensicherungsgerät Das Höhensicherungsgerät RAPTOR HUB mit einem 20 m Stahlseil und automatischer Blockierungsfunktion ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und Tiefe. RAPTOR HUB ist im Gegensatz zum RAPTOR zusätzlich mit einer Rettungshubeinrichtung ausgestattet, welche sich im Notfall aktivieren lässt und eine schnelle Rettung ermöglicht. Nach Überprüfung durch eine sachkundige Person ist das Gerät nach der Nutzung der Rettungshubeinrichtung wieder einsatzfähig, was seine Wirtschaftlichkeit steigert. RAPTOR HUB bietet maximale Einsatzmöglichkeiten, da es sowohl eigenständig an Anschlagpunkten nach EN795 als auch in Kombination mit einer individuellen Halterung an den mobilen Anschlagpunkten TRIBOC, JACKPOD TRI und JACKPOD DAVIT verwendet werden kann. Die jeweilige Halterung kann bei der Entnahme des Gerätes an den mobilen Anschlagpunkten befestigt bleiben. RAPTOR HUB ist modular aufgebaut, sodass Baugruppen ausgetauscht werden können, was die Langlebigkeit der Geräte erhöht und zu geringeren Instandhaltungskosten führt. Das Höhensicherungsgerät verfügt über zwei sichtbare Fallindikatoren, welche die Funktionsfähigkeit des Produktes bereits von außen anzeigen. Eine rote Anzeige signalisiert dem Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht zudem eine platzsparende und gerätschonende Lagerung. Das Gerät ist nach EN 360:2002, EN 1496:2017/A zertifiziert und sichert eine Person mit einem maximalen Nutzergewicht von 140 kg. Vielseitiger Einsatz durch zusätzliche Ausstattung mit einer Rettungshubeinrichtung Einfache und wirtschaftliche Wartung dank modularer Bauweise und zwei Fallindikatoren Hohe Lebensdauer aufgrund austauschbarer Baugruppen Platzsparende Aufbewahrung und optimales Handling durch spezielles Gehäusedesign
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSG-044-20-J
Werksnummer:
HSG-044-20-J
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
262,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
12,487700
Gewicht brutto Kg:
12,487700
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,90*
€ 1.659,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,88*
€ 1.638,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,46*
€ 1.567,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,29*
€ 1.528,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,20*
€ 1.497,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.