Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-044-20-D RAPTOR C20 HUB für Jackpod Davit Höhensicherungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-044-20-D RAPTOR C20 HUB für Jackpod Davit Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-D RAPTOR C20 HUB für Jackpod Davit Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-D RAPTOR C20 HUB für Jackpod Davit Höhensicherungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836253
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-044-20-D
EAN/GTIN:
     4030281023364
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät skylotec
höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-044-20-D RAPTOR C20 HUB für Jackpod Davit Höhensicherungsgerät Das Höhensicherungsgerät RAPTOR HUB mit einem 20 m langen Stahlseil und automatischer Blockierfunktion ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und in der Tiefe. RAPTOR HUB ist im Gegensatz zu RAPTOR zusätzlich mit einem Rettungshubgerät ausgestattet, das im Notfall aktiviert werden kann und eine schnelle Rettung ermöglicht. Nach Überprüfung durch eine kompetenten Person ist das Gerät nach dem Einsatz des Rettungshebegerätes wieder einsatzbereit, was seine Wirtschaftlichkeit erhöht. RAPTOR HUB bietet maximale Einsatzmöglichkeiten, da er sowohl eigenständig an Anschlagpunkten nach EN795 als auch in Kombination mit einer individuellen Halterung an den mobilen Anschlagpunkten TRIBOC, JACKPOD TRI und JACKPOD DAVIT verwendet werden kann. Die jeweilige Halterung kann an den mobilen Anschlagpunkten befestigt bleiben, wenn das Gerät entfernt wird. RAPTOR HUB ist modular aufgebaut, so dass Unterbaugruppen ausgetauscht werden können, was die Langlebigkeit der Geräte erhöht und zu geringeren Wartungskosten führt. Das Höhensicherungsgerät verfügt über zwei sichtbare Absturzanzeiger, die die Funktionsfähigkeit des Produkts von außen anzeigen. Eine rote Anzeige signalisiert dem Benutzer, sobald das Gerät überprüft werden muss. Das durchdachte Gehäusedesign ermöglicht zudem eine platzsparende und geräteschonende Aufbewahrung. Das Gerät ist nach EN 360:2002, EN 1496:2017/A zertifiziert und sichert eine Person mit ein maximales Benutzergewicht von 140 kg. Vielseitiger Einsatz durch zusätzliche Ausstattung mit einem Rettungshubgerät Einfache und wirtschaftliche Wartung dank modularem Aufbau und zwei Fallanzeigen Hohe Lebensdauer durch austauschbare Baugruppen Platzsparende Lagerung und optimale Handhabung durch spezielles Gehäusedesign
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSG-044-20-D
Werksnummer:
HSG-044-20-D
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
262,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
12,924700
Gewicht brutto Kg:
12,924700
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,90*
€ 1.659,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,88*
€ 1.638,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,46*
€ 1.567,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,28*
€ 1.528,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,77*
€ 1.495,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.