Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-042-6 RAPTOR C HSG STVZ-SEIL Höhensicherungsgerät Stahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-042-6 RAPTOR C HSG STVZ-SEIL Höhensicherungsgerät Stahlseil
Skylotec HSG-042-6 RAPTOR C HSG STVZ-SEIL Höhensicherungsgerät Stahlseil
Skylotec HSG-042-6 RAPTOR C HSG STVZ-SEIL Höhensicherungsgerät Stahlseil
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836251
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-042-6
EAN/GTIN:
     4030281224037
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät skylotec
höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-042-6 RAPTOR C HSG STVZ-SEIL Das Höhensicherungsgerät RAPTOR C mit selbsteinziehbarem verzinktem Stahlseil und automatischer Blockierungsfunktion ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und Tiefe. RAPTOR C ist modular aufgebaut, sodass alle Bestandteile einzeln ausgetauscht werden können, was Revisionszeiten und Instandhaltungskosten senkt. Ein energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die innenliegende Mechanik, sodass kontinuierlich auftretende Schläge reduziert und Handverletzungen beim Seileinzug ausgeschlossen werden können. Das Höhensicherungsgerät verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren, welche die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen anzeigen. Eine rote Anzeige warnt den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. Der Nutzer wird so vor einem nicht mehr einsatzfähigen Gerät geschützt und es kann zusätzlich Zeit bei der jährlich vorgeschriebenen Revision gespart werden. RAPTOR C ist durch die flexible Wechselkennzeichnung sowohl zur vertikalen (140 kg) als auch horizontalen Anwendung (100 kg) über Kante geeignet. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht zudem eine platzsparende und gerätschonende Lagerung. RAPTOR C ist nach EN 360:2002, RFU PPE-R/11.060 und sichert eine Person bei einem maximalen Nutzergewicht von 140 kg. Die maximale Lebensdauer beträgt 20 Jahre. Einfache und wirtschaftliche Wartung dank modularer Bauweise und zwei Fallindikatoren 20 Jahre Lebensdauer durch energieabsorbierender Einlaufdämpfer, welcher das Gerätegehäuse bestmöglich schützt Platzsparende Aufbewahrung und optimales Handling durch spezielles Design des Gehäuses Flexibles Arbeiten durch vertikale und horizontale Anwendung über Kante
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSG-042-6
Werksnummer:
HSG-042-6
Länge netto mm:
108,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
108,00
Gewicht netto Kg:
3,796840
Gewicht brutto Kg:
3,796840
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,55*
€ 583,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.