Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-042-20-S RAPTOR CS HSG V2A Höhensicherungsgerät Edelstahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-042-20-S RAPTOR CS HSG V2A Höhensicherungsgerät Edelstahlseil
Skylotec HSG-042-20-S RAPTOR CS HSG V2A Höhensicherungsgerät Edelstahlseil
Skylotec HSG-042-20-S RAPTOR CS HSG V2A Höhensicherungsgerät Edelstahlseil
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836250
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-042-20-S
EAN/GTIN:
     4030281280965
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät skylotec
höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-042-20-S RAPTOR CS HSG V2A Seil Das Höhensicherungsgerät RAPTOR CS mit selbsteinziehbarem Edelstahlseil und automatischer Blockierungsfunktion ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und Tiefe. RAPTOR CS ist modular aufgebaut, sodass alle Bestandteile einzeln ausgetauscht werden können, was Revisionszeiten und Instandhaltungskosten senkt. Ein energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die innenliegende Mechanik, sodass kontinuierlich auftretende Schläge reduziert und Handverletzungen beim Seileinzug ausgeschlossen werden können. Das Höhensicherungsgerät verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren, welche die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen anzeigen. Eine rote Anzeige warnt den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. Der Nutzer wird so vor einem nicht mehr einsatzfähigen Gerät geschützt und es kann zusätzlich Zeit bei der jährlich vorgeschriebenen Revision gespart werden. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht zudem eine platzsparende und gerätschonende Lagerung. RAPTOR CS ist nach EN 360:2002 zertifiziert und sichert eine Person bei einem maximalen Nutzergewicht von 140 kg. Die maximale Lebensdauer beträgt 20 Jahre. Einfache und wirtschaftliche Wartung dank modularer Bauweise und zwei Fallindikatoren 20 Jahre Lebensdauer durch energieabsorbierender Einlaufdämpfer, welcher das Gerätegehäuse bestmöglich schützt Platzsparende Aufbewahrung und optimales Handling durch spezielles Design des Gehäuses
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSG-042-20-S
Werksnummer:
HSG-042-20-S
Länge netto mm:
128,00
Breite netto mm:
268,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
8,956100
Gewicht brutto Kg:
8,956100
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,07*
€ 948,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,44*
€ 914,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,39*
€ 873,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,43*
€ 847,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,15*
€ 821,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.