| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976836183 Herst.-Nr.: H-276 EAN/GTIN: 8056734837001 |
| |
|
| | |
| Skylotec H-276 ORBITER T Pulley, double ORBITER T ist eine doppelte Seilrolle mit drehbare Konischen-Seiten. Im oberen Einhängepunkt lassen sich drei Verbindungselemente anbringen. Die Seilrolle ist hergestellt aus einer eloxierten Aluminiumlegierung. Die Seilrolle ist insbesondere für Flaschenzüge und Umlenkpunkte konzipiert. Die Laufflächen sind auf Kugellagern montiert. Die Seilrolle eignet sich für Seile mit einem Durchmesser < 13 mm. zusätzliche Einhängeöse verwendbar mit Seilen Ø = 13 mm konzipiert für Flaschenzüge und Umlenkpunkte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H-276 | Werksnummer: | H-276 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 137,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | Europe | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |