| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832626 Herst.-Nr.: 93161670 EAN/GTIN: 4059625303436 |
| |
|
| | |
| HG Rosette 68x68 Metropol Gri 2-L WT-Mischer ma-sw • Größe: 68 x 68 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369105 | HerstellerNr: | 93161670 | Werksnummer: | 6001049935 | Länge netto mm: | 97,00 | Breite netto mm: | 84,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,25* | € 60,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,73* | € 70,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,46* | € 71,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|