Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036
ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036
ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831064
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036
Innen 170 mm
Außen 180 mm
Breite 116 mm
Gewicht 3,2 kg
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,0625

ZEN ABZIEHHÜLSE AH24036
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH24036
Werksnummer:
10239157
Gewicht netto Kg:
3,200000
Gewicht brutto Kg:
3,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 162,03*
€ 200,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 204,14*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 219,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.