Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K32X37X27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K32X37X27
SKF NADELKRANZ K32X37X27
SKF NADELKRANZ K32X37X27
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828742
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K32X37X27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K32X37X27
Innen 32 mm
Außen 37 mm
Breite 27 mm
Gewicht 0,037 kg
EAN 7316571099897
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K32X37X27
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K32X37X27
Werksnummer:
10225768
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,16*
€ 827,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,54*
€ 805,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,58*
€ 751,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.