Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K30X37X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K30X37X16
SKF NADELKRANZ K30X37X16
SKF NADELKRANZ K30X37X16
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828738
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K30X37X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K30X37X16
Innen 30 mm
Außen 37 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,029 kg
EAN 7316570980370
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K30X37X16
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K30X37X16
Werksnummer:
10225760
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,21*
€ 895,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,06*
€ 840,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,10*
€ 789,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.