Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K25X31X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K25X31X21
SKF NADELKRANZ K25X31X21
SKF NADELKRANZ K25X31X21
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828727
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K25X31X21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K25X31X21
Innen 25 mm
Außen 31 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,024 kg
EAN 7316570588460
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K25X31X21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K25X31X21
Werksnummer:
10225738
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 7,73*
€ 11,36*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 8,95*
€ 13,73*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 9,69*
€ 14,08*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 639,98*
€ 691,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,61*
€ 823,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,36*
€ 806,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,75*
€ 773,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 639,98*
€ 761,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K25X31X21-B/0-7
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.