Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELKRANZ K25X31X17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELKRANZ K25X31X17
SKF NADELKRANZ K25X31X17
SKF NADELKRANZ K25X31X17
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828726
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K25X31X17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
SKF NADELKRANZ K25X31X17
Innen 25 mm
Außen 31 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,019 kg
EAN 7316570194647
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

SKF NADELKRANZ K25X31X17
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K25X31X17
Werksnummer:
10225736
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELKRANZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,40*
€ 706,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,56*
€ 639,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.