Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELBÜCHSE BK1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELBÜCHSE BK1616
SKF NADELBÜCHSE BK1616
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BK1616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse skf
nadelbüchse
SKF NADELBÜCHSE BK1616
Innen 16 mm
Außen 22 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,018 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

SKF NADELBÜCHSE BK1616
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BK1616
Werksnummer:
10225253
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELBÜCHSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.