Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AXIAL-NADELLAGER AXK110145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AXIAL-NADELLAGER AXK110145
SKF AXIAL-NADELLAGER AXK110145
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828499
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK110145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial-nadellager skf
axial nadellager
SKF AXIAL-NADELLAGER AXK110145
Innen 110 mm
Außen 145 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,108 kg
EAN 7316577711274
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Artikelumfang nur Axial-Nadelkranz
Wirkrichtung einseitig wirkend

SKF AXIAL-NADELLAGER AXK110145 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AXK110145
Werksnummer:
10225179
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
0,108000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AXIAL-NADELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.751,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.948,30*
€ 3.508,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.926,27*
€ 3.482,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,55*
€ 3.365,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.778,24*
€ 3.306,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.751,83*
€ 3.274,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.