Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AXIAL-GELENKLAGER GE45-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976827950
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE45-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager ina
axial-gelenklager
INA AXIAL-GELENKLAGER GE45-AX
Innen 45 mm
Außen 120 mm
Breite 36,5 mm
Gewicht 249 kg
EAN 4012802534733
Dichtung ohne Dichtung
Temperaturbereich -40 bis +75 °C
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Wartung wartungspflichtige Ausführung

INA AXIAL-GELENKLAGER GE45-AX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE45-AX
Werksnummer:
10216022
Gewicht netto Kg:
2,490000
Gewicht brutto Kg:
2,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AXIAL-GELENKLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.196,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.439,19*
€ 14.802,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.365,27*
€ 14.714,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.207,57*
€ 14.527,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.196,59*
€ 14.513,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.