Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE SPANNLAGER UC208-108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE SPANNLAGER UC208-108
NKE SPANNLAGER UC208-108
NKE SPANNLAGER UC208-108
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827299
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     UC208-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager nke
NKE SPANNLAGER UC208-108
Innen 38,1 mm
Außen 80 mm
Breite 49,2 mm
Gewicht 0,62 kg
EAN 9008745739941
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ballig
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

NKE SPANNLAGER UC208-108 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC208-108
Werksnummer:
10180286
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNLAGER
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 21,26*
6 Tage
108
€ 10,00*
ab € 16,36*
€ 23,61*
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 18,40*
€ 27,93*
Lager 1955
22
Frei Haus
ab € 1.211,83*
€ 1.283,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,52*
€ 1.527,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,42*
€ 1.504,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,08*
€ 1.472,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,29*
€ 1.459,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.212,67*
€ 1.443,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.211,83*
€ 1.442,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.