Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AXIAL-GELENKLAGER GE40-AW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976826185
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE40-AW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager ina
axial-gelenklager
INA AXIAL-GELENKLAGER GE40-AW-A
Innen 40 mm
Außen 105 mm
Breite 32 mm
Gewicht 1621 kg
EAN 4012802532517
Dichtung ohne Dichtung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -40 bis +75 °C
Wartung wartungsfreie Ausführung

INA AXIAL-GELENKLAGER GE40-AW-A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE40-AW-A
Werksnummer:
10153391
Gewicht netto Kg:
1,621000
Gewicht brutto Kg:
1,621000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AXIAL-GELENKLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.053,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.288,66*
€ 15.813,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.167,42*
€ 15.669,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.053,43*
€ 15.533,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.053,42*
€ 15.533,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.