Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4460090000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 89-90 mm Außen-Ø 100,00 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4460090000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 89-90 mm Außen-Ø 100,00 mm
NORRES 4460090000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 89-90 mm Außen-Ø 100,00 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4460090000-50
EAN/GTIN:
     4030477089167
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX ID 90,0mm Orange AD 100,0mm 5,0mm L.50m Kunststoff Saugschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 360mm · Aufdruck: Quadriflex - Abmessung · Farbe Innenseele: Orange · Farbe Spirale: Anthrazit · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4460090000-50
Werksnummer:
8002869046
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoff-Saugschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 100,00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 18,55*
Lager 1955
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 18,55*
1 Tag
105
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 18,57*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,262*
€ 18,572*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 22,21*
€ 28,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 18,55*
€ 22,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,46*
€ 21,97
pro Meter
ab 250 Meter
€ 18,36*
€ 21,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 927,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.