Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4460080000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90,00 mm 5,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4460080000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90,00 mm 5,0
NORRES 4460080000-50 Kunststoff-Saugschlauch Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90,00 mm 5,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814349
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4460080000-50
EAN/GTIN:
     4030477092617
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX ID 80,0mm Orange AD 90,0mm 5,0mm L.50m TEGUMA Kunststoff Saugschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 320mm · Aufdruck: Quadriflex - Abmessung · Farbe Innenseele: Orange · Farbe Spirale: Anthrazit · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4460080000-50
Werksnummer:
8002869045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoff-Saugschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 90,00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 15,66*
Lager 1955
750
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 15,66*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,727*
€ 15,677*
2 Tage
525
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 15,68*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 18,65*
€ 23,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 15,66*
€ 18,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,51*
€ 18,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 783,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.