Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4450150000-6 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 150-152 mm Außen-Ø 170,00 m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
NORRES 4450150000-6 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 150-152 mm Außen-Ø 170,00 m
NORRES 4450150000-6 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 150-152 mm Außen-Ø 170,00 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814286
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4450150000-6
EAN/GTIN:
     4030477064638
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saugschl. NORPLAST PVC 389 SUPERELASTICO ID 152,0mm Grau AD 170,0mm 9,0mm L.6 Hochflexibler thermoplastischer Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 532mm · Aufdruck: NORPLAST PVC 389 Superelastico - Abmessung · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 2,0bar · Farbe Innenseele: Grau · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4450150000-6
Werksnummer:
8002868982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 170,00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 44,87*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 44,87*
2 Tage
38
6
€ 5,59*
ab € 38,82*
€ 44,87*
Lager 1955
54
6
€ 5,99*
ab € 42,71*
€ 49,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 42,71* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 298,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.