Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4456100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4456100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00
NORRES 4456100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814270
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4456100000-50
EAN/GTIN:
     4030477149946
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saugschl. NORPLAST PVC-C 389 CORRUFLEX/AS ID 102,0mm AD 116,0mm 7,0mm L.50m Hochflexibler Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 310mm · Aufdruck: NORPLAST PVC-C 389 Corruflex / AS - M - ID - Static-Wire · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 2,0bar · Farbe Innenseele: Grau · Farbe Spirale: Orange · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Leicht gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4456100000-50
Werksnummer:
8002868966
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 116,00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 29,00*
2 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 31,60*
Lager 1955
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 32,23*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.290,72*
€ 1.399,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 32,23*
€ 38,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,07*
€ 38,16
pro Meter
ab 250 Meter
€ 31,91*
€ 37,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,62*
€ 34,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.611,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.