Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 342854 Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 dunke


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 342854 Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 dunke
KLINGSPOR 342854 Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 dunke
KLINGSPOR 342854 Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 dunke
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805615
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342854
EAN/GTIN:
     4014855339983
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 dunkelgrün KLINGSPOR Korund · hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. zum Angleichen an ein bestehendes Schliffbild · nass und trocken verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: dunkelgrün · Bindung: Kunstharz · Nutzungsart: Handschliff · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
342854
Werksnummer:
8000461494
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
5,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vliesschleifblatt
Ausfuehrung:
general purpose 320
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,49*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 26,012*
€ 27,976*
1 Tag
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 28,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 28,398*
€ 28,398*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,20*
€ 30,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,20*
€ 35,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.