Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 24 KD luftgekühlt 5 m Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 24 KD luftgekühlt 5 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 24 KD luftgekühlt 5 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 24 KD luftgekühlt 5 m Standard
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804753
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     012.0253
EAN/GTIN:
     4036584481504
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 24 KD luftg.5m Stand.A.Binzel ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperatur- und Reißfestigkeit · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
012.0253
Werksnummer:
1204740626
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
110,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 87,95*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 75,91*
€ 93,51*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 80,47*
€ 100,76*
€ 4,95*
ab € 79,85*
€ 102,35*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 83,91*
€ 103,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0003
ab € 0,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,55*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0855
ab € 4,68*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0062
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0008
ab € 0,23*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0059
ab € 0,24*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0253
ab € 0,20*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0001
ab € 18,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
129.0461
ab € 1,48*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
131.0001
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
165.0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.