Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel R 89801 8x120 PZ Schr. Stahl gal Zn/Dübel PA 100St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
898010140080120 Nageldübel R 89801 8 x 120 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
898010140080120 Nageldübel R 89801 8 x 120 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810982
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     898010140080120
EAN/GTIN:
     4051427350168
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Artikel 89801 Dübel-Nylon Schrb. St. galv. verz. Nageldübel mit Seko · Nagelschrauben · Pozidriv Z · Fachhandel - Abmessung: 8 x 120 PZ VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Seko· Gruppencode: 89801.014· Normart: REYHER-Artikel 89801
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Ausführung:
Nageldübel mit Senkkopf, Nagelschrauben mit Pozidriv-Kreuzsc
Material:
Schrb. St. galv. verz. / Dübel-Nylon
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, nageldübel 8x120, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, Reyher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1288*
4 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0964*
€ 0,1362*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1154*
€ 0,1614*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.