Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881049260053030 Kotflügelscheibe R 88104 5,3 x 30 x 1,5 A 2


Menge:  Box  
Produktinformationen
881049260053030 Kotflügelscheibe R 88104 5,3 x 30 x 1,5 A 2
881049260053030 Kotflügelscheibe R 88104 5,3 x 30 x 1,5 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881049260053030
EAN/GTIN:
     4051427341852
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 5,3x30x1,5 A2 50St. Fachhandel Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) Fachhandel - Abmessung: 5,3 x 30 x 1,5 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.926· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
881049260053030
Werksnummer:
8000810576
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,77*
3 Tage
12
€ 5,59*
ab € 3,29*
€ 4,88*
1 Tag
18
€ 6,95*
ab € 5,265*
€ 7,605*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Box
ab 2 Boxen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.