Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009319730080080 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 8 x 80 A 2-70


Menge:  Box  
Produktinformationen
009319730080080 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 8 x 80 A 2-70
009319730080080 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 8 x 80 A 2-70
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319730080080
EAN/GTIN:
     4051427335646
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 8x80 A2-70 25St. Fachhandel DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft Fachhandel - Abmessung: M 8 x 80 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.973· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
009319730080080
Werksnummer:
8000810145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,5575*
3 Tage
15
€ 5,59*
ab € 6,2325*
€ 8,7825*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 8,16*
€ 11,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,5575*
€ 10,18343
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,3375*
€ 9,92163
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.