| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803459 Herst.-Nr.: 1406360 EAN/GTIN: 4026755440515 |
| |
|
| | |
| OV Edelstahl-Verteiler Multidis SF m Durchfl. Mess- u Regul-Eins. 10 Kreise im Vorlauf mit integrierten Durchfluss- · Mess- und Reguliereinsätzen ausgerüstet · im Rücklauf sind Ventileinsätze mit einem Anschlussgewinde M 30 x 1,5 integriert · um optional Stellantriebe anzuschließen · die Heizkreisverteiler sind komplett vormontie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1406360 | Werksnummer: | 7000526550 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Edelstahl-Verteiler Multidis SF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 274,57* | € 327,58* | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 279,15* | € 334,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 357,34* | € 428,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,68* | € 428,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 379,93* | € 454,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|