| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803446 Herst.-Nr.: 1392037 EAN/GTIN: 4026755471823 |
| |
|
| | |
| OV Hausübergabestation Regudis H-MT DN 25 Regudis H Hausübergabestation mit Kugelhahnanschlussset · HT-Umschaltmodul und elektrischem Rohranlegeregler · zum Anschluss eines gemischten Heizkreises und eines Trinkwasserspeichers Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1392037 | Werksnummer: | 7000526537 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Hausübergabestation Regudis H-MT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.741,08* | € 5.007,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.822,42* | € 5.035,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.080,32* | € 5.295,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.342,27* | € 5.559,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|