| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803440 Herst.-Nr.: 1391027 EAN/GTIN: 4026755471755 |
| |
|
| | |
| OV Hausübergabestation Regudis H-HT DN 20 Regudis H Hausübergabestation mit Kugelhahnanschlussset und HT-Umschaltmodul · zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises und eines Trinkwasserspeichers Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1391027 | Werksnummer: | 7000526531 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Hausübergabestation Regudis H-HT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.879,76* | € 3.091,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.933,42* | € 3.123,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.082,11* | € 3.268,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.239,95* | € 3.430,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|