| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803414 Herst.-Nr.: 1183094 EAN/GTIN: 4026755468267 |
| |
|
| | |
| OV Thermostatventil Baureihe AQH M 30x1,5, Eck DN 15 für den automatischen hydraulischen Abgleich · Einbau im Vorlauf · Ventile mit hohem Durchfluss 35 bis 420 l/h · Gehäuse Messing vernickelt · Betriebstemperatur 2-110 °C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1183094 | Werksnummer: | 7000526492 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Thermostatventil Baureihe AQH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,80* | € 54,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,53* | € 55,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 44,38* | € 57,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,57* | € 59,33* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,20* | € 59,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|