| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803009 Herst.-Nr.: 42843700 EAN/GTIN: 4059625367605 |
| |
|
| | |
| Handtuchablage Axor Universal Circular mattweiß • Wandmontage• Material: Metall · Länge: 655 mm · mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 600 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Länge: 250mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42843700 | Werksnummer: | 6001042764 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Handtuchablage Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 298,99* | € 359,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,42* | € 391,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,82* | € 407,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|