| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976802886 Herst.-Nr.: 48060700 EAN/GTIN: 4059625469781 |
| |
|
| | |
| 2-Loch-Waschtischmischer Sel 260 AXOR ON m PO Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll mattweiß Ausladung 165 mm · ComfortZone 260 · Normalstrahl · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8 · flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich · für Durchla Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48060700 | Werksnummer: | 6001042641 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischmischer Sel 260 AXOR ON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,21* | € 728,52* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 619,38* | € 728,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,28* | € 732,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|