Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05060506001 Bit 867 TORX® HF 1/4 ? TX 10 Länge 50 mm mit Farbleitsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERA 05060506001 Bit 867 TORX® HF 1/4 ? TX 10 Länge 50 mm mit Farbleitsystem
WERA 05060506001 Bit 867 TORX® HF 1/4 ? TX 10 Länge 50 mm mit Farbleitsystem
Artikel-Nr.:
     1955B-39976801692
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060506001
EAN/GTIN:
     4013288226754
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t 10
WERA 05060506001 Bit 867 TORX® HF 1/4 ? TX 10 Länge 50 mm mit Farbleitsystem für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion * (auch für Würth ASSY® und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet **) · mit Farbleitsystem **** Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten** keine Haltefunktion*** Größe TX 40 ohne FarbleitsystemAntrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ?)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3Antrieb bei Länge 50 und 89 mm: 6,3 mm (1/4 ?)-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Klingendurchmesser: 4,0mm· Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll· Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
05060506001
Werksnummer:
8002899416
Länge netto mm:
58,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
15,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bit
Ausfuehrung:
mit Farbleitsystem
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,24*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 2,96*
€ 4,25*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 4,63*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.