Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867 TORX® HF 1/4 Zoll TX 10 L.50mm m.Farbleitsystem WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002899416
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060506001
EAN/GTIN:
     4013288226754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t 10
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion * (auch für Würth ASSY® und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet **) · mit Farbleitsystem **** Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten** keine Haltefunktion*** Größe TX 40 ohne FarbleitsystemAntrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3Antrieb bei Länge 50 und 89 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Klingendurchmesser: 4,0mm· Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll· Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen TORX®-Profil
Größe:
TX 10
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausführung:
mit Farbleitsystem
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,59*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 4,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.