| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798130 Herst.-Nr.: 73313700 EAN/GTIN: 4059625472026 |
| |
|
| | |
| HG Standventil Tecturis S ComfortZone 80 o Ablaufgarnitur mattweiß mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser · Ausladung 108 mm · Auslaufhöhe 80 mm · Normalstrahl · maximale Durchlaufmenge 4 l/min · Keramikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · G 3/8 Anschlussschläuche · Anschlussgröße DN 15 Weitere te Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 73313700 | Werksnummer: | 6001040925 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Standventil Tecturis S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 128,61* | € 159,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,52* | € 167,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,41* | € 176,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|