Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG 19469 Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG 19469 Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1200
PG 19469 Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1200
PG 19469 Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1200
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797551
Hersteller:
     PG Tips
Herst.-Nr.:
     19469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
PG 19469 Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 1200 mm Eisen schwarz Ringe = 35,0 mStangen = SB-VerpackungBasismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
19469
Werksnummer:
3000272503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
1240,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stangenscharnier
Ausfuehrung:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
135
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,97*
2 Tage
95
€ 5,59*
ab € 11,57*
€ 16,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.