Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec SET-202-PRO Gerätesatz Absturzsicherung 3 PRO, inkl. ARGON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec SET-202-PRO Gerätesatz Absturzsicherung 3 PRO, inkl. ARGON
Skylotec SET-202-PRO Gerätesatz Absturzsicherung 3 PRO, inkl. ARGON
Skylotec SET-202-PRO Gerätesatz Absturzsicherung 3 PRO, inkl. ARGON
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797381
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-202-PRO
EAN/GTIN:
     4030281200437
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
skylotec absturzsicherungs-set
Skylotec SET-202-PRO Gerätesatz Absturzsicherung 3 PRO, inkl. ARGON Dieses Sicherungsset besteht aus dem Sitzgurt IGNITE ARGON, der durch seine Rücken-, Brust-, Halte- und Sitzgurtöse für viele verschiedene Anwendungsbereiche geeignet ist. Seine atmungsaktiven und anatomisch geformten Bein- und Rückenpolster und seine vielen Verstellmöglichkeiten machen ihn zu einem bequemen Alltagsgurt. Das LORY X SET dient der Arbeitsplatzpositionierung. Das X-TREM DYNAMIK 11.0 in 60 Metern Länge ist ein Dynamikseil welches durch seine Robustheit und seine Abriebfestigkeit überzeugt. 17 LOOP 26 kN Bandschlingen (15x 80 cm / 2x 150cm), 17 OVALSTEEL-SC Karabiner und ein passO-Tri Karabiner sind im Lieferumfang enthalten und dienen der Befestigung des Seils. Zwei Paar SKYGRIP FullFinger Handschuhe runden das Set ab und schützen die Finger des Trägers. Damit alles sicher verstaut werden kann liegt dem Set ein DRYBAG bei. Dieses SET ist nach der DIN14800-17:2015 zusammengestellt.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-11
Werksnummer:
SET-202-PRO
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
14,729609
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
14,729609
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,03*
€ 1.720,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,14*
€ 1.697,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,89*
€ 1.619,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,69*
€ 1.576,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,22*
€ 1.541,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.