Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec SET-202 Gerätesatz Absturzsicherung 1 incl. CS 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec SET-202 Gerätesatz Absturzsicherung 1 incl. CS 8
Skylotec SET-202 Gerätesatz Absturzsicherung 1 incl. CS 8
Skylotec SET-202 Gerätesatz Absturzsicherung 1 incl. CS 8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797380
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-202
EAN/GTIN:
     4030281107804
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
skylotec absturzsicherungs-set
Skylotec SET-202 Gerätesatz Absturzsicherung 1 incl. CS 8 Dieses Sicherungsset besteht aus dem Sitzgurt CS 8, der durch seine Rücken-, Brust-, Halte- und Sitzgurtöse für viele verschiedene Anwendungsbereiche geeignet ist. Seine Bein- und Rückenpolster und seine vielen Verstellmöglichkeiten machen ihn zu einem bequemen Alltagsgurt. Das LORY X SET dient der Arbeitsplatzpositionierung. Das X-TREM DYNAMIK 11.0 in 60 Metern Länge ist ein Dynamikseil welches durch seine Robustheit und seine Abriebfestigkeit überzeugt. 17 LOOP 26kN Bandschlingen (15x 80 cm / 2x 150cm), 17 OVALSTEEL-SC Karabiner und ein passO-Tri Karabiner sind im Lieferumfang enthalten und dienen der Befestigung des Seils. Zwei Paar GRIP Handschuhe runden das Set ab und schützen die Finger des Trägers. Damit alles sicher verstaut werden kann liegt dem Set ein DRYBAG bei. Dieses SET ist nach der DIN14800-17:2015 zusammengestellt.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-11
Werksnummer:
SET-202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
13,085010
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
13,085010
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,80*
€ 1.371,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.521,22*
€ 2.669,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,93*
€ 1.632,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,72*
€ 1.594,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,34*
€ 1.531,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,20*
€ 1.503,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,80*
€ 1.486,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.