Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec SET-080107-15 KIT 7 3-teiliges Sicherungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec SET-080107-15 KIT 7 3-teiliges Sicherungsset
Skylotec SET-080107-15 KIT 7 3-teiliges Sicherungsset
Skylotec SET-080107-15 KIT 7 3-teiliges Sicherungsset
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797358
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-080107-15
EAN/GTIN:
     4030281107934
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
skylotec absturzsicherungs-set
Skylotec SET-080107-15 KIT 7 Dieses 3-teilige Sicherungsset ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das beiliegende SKN BAND SK 11 mit 10 Metern Seil schützt den Anwender zuverlässig vor Stürzen und bietet einen großen Bewegungsradius. Der CS 2 verfügt über eine Rücken- und eine Brustöse und ist sehr flexibel einsetzbar. Der Gurt kann auf alle Körpergrößen angepasst werden und lässt sich leicht und schnell anlegen. In der praktischen Stahlbox kann die Ausrüstung sicher verstaut werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-92-01
Werksnummer:
SET-080107-15
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,841397
Länge brutto mm:
15,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
6,841397
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,61*
€ 233,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 456,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.