| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796856 Herst.-Nr.: L-0543-25 EAN/GTIN: 4030281290339 |
| |
|
| | |
| Skylotec L-0543-25 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis 140 Kilogramm zugelassen und kann aufgrund seiner Kanteneignung sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-07 | Werksnummer: | L-0543-25 | Länge netto mm: | 25,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 3,345317 | Länge brutto mm: | 25,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,345317 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,35* | € 181,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 150,27* | € 182,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,11* | € 185,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|