Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0368-1,8 ERGOGRIP SK16 Halteseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0368-1,8 ERGOGRIP SK16 Halteseil
Skylotec L-0368-1,8 ERGOGRIP SK16 Halteseil
Skylotec L-0368-1,8 ERGOGRIP SK16 Halteseil
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796667
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0368-1,8
EAN/GTIN:
     4030281160410
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kernmantelseil
Skylotec L-0368-1,8 ERGOGRIP SK16 Halteseil Das ERGOGRIP SK16 ist ein Halteseil, dessen Länge sich mittels des Läufers einstellen lässt. Am Seil ist ein FS 64 ALU Karabiner befestigt und am Läufer ein STEEL D TRI Karabiner. (Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung. Die von SKYLOTEC verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen.) - Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung - extrem kantenbelastbar und abriebfest - Längenverstellbar [VIDEO1](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_A.mov) [VIDEO2](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_B.mov)
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-90
Werksnummer:
L-0368-1,8
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,888400
Länge brutto mm:
1,80
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,888400
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggerät, auffanggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,66*
€ 219,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,06*
€ 424,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.