Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-022-1,8-1 PEANUT Y Y-Band 1,8m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-022-1,8-1 PEANUT Y Y-Band 1,8m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-022-1,8-1 PEANUT Y Y-Band 1,8m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-022-1,8-1 PEANUT Y Y-Band 1,8m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796392
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-022-1,8-1
EAN/GTIN:
     4030281182023
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
skylotec auffanggerät
Skylotec HSG-022-1,8-1 PEANUT Y Y-Band 1,8m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS 90 ALU Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-03
Werksnummer:
HSG-022-1,8-1
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,836387
Länge brutto mm:
1,80
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,836387
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,42*
€ 360,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,84*
€ 688,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.