|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796384 Herst.-Nr.: HSG-021-1,8-8 EAN/GTIN: 4030281197720 |
| |
|
|  |  |
 | Skylotec HSG-021-1,8-8 PEANUT I f. Platforms I-Band 1,8m Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit dem KOBRA TRI Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der kleine Stahltrilock-Karabiner mit 45 kN Bruchlast und einer Öffnungsweite von 22 mm zeichnet sich vor allem durch seine Robustheit aus. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist daher für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in Hubarbeitsbühnen. Durch den federgelagerten Gurtbandrückzug bleibt die Person auch im Falle eines Katapulteffekts sicher in der Bühne. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem dient das PEANUT I zur Standplatzsicherung. Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 40-02-01-03 | Werksnummer: | HSG-021-1,8-8 | Länge netto mm: | 1,80 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,735860 | Länge brutto mm: | 1,80 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,735860 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 147,29* | € 188,76* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 151,69* | € 190,15* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,81* | € 216,60* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 305,55* | € 363,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|