Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-020-R GORDON RESCUE HSG mit rescue loop Höhensicherungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-020-R GORDON RESCUE HSG mit rescue loop Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-020-R GORDON RESCUE HSG mit rescue loop Höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-020-R GORDON RESCUE HSG mit rescue loop Höhensicherungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796376
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-020-R
EAN/GTIN:
     4030281271871
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät skylotec
höhensicherungsgerät
Skylotec HSG-020-R GORDON RESCUE HSG mit rescue loop Höhensicherungsgerät GORDON ist der Allrounder unter den Höhensicherungsgeräten. Es überzeugt durch sein geringes Gewicht und seine Robustheit. Gerade bei der Arbeit in großen Höhen bietet dies Vorteile: Die Geräte sind kombinierbar mit verschiedenen zertifizierten Textilseilen, die einfach durch den Anwender ausgetauscht werden können. GORDON bietet unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten: Es lässt sich als reines Auffanggerät oder in der Variante GORDON RESCUE als Auffang- und Vorstiegsicherungsgerät nutzen. GORDON RESCUE kann in Kombination mit Umlenkrollen zudem als selbstblockierendes Flaschenzugsystem eingesetzt werden. GORDON RESCUE ist zum Einstieg, Vorstieg sowie zur Nachsicherung bei der Rettung geeignet. Durch seine kompakten Maße und das gefräste Aluminiumgehäuse ist er schmal, leicht und gut zu handeln. Das Gerät kann mit Seil in beliebiger Länge bestückt und in beide Richtungen benutzt werden. Im Sturzfall blockiert GORDON. [Übersicht GORDON Konfigurationsmöglichkeiten](https://goo.gl/fM8KDV).
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-03
Werksnummer:
HSG-020-R
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
139,00
Gewicht netto Kg:
1,950900
Länge brutto mm:
250,00
Breite brutto mm:
45,00
Höhe brutto mm:
139,00
Gewicht brutto Kg:
1,950900
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,31*
€ 411,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,04*
€ 781,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.