Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät vertikal
Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät vertikal
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796367
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-001-2,5
EAN/GTIN:
     4030281005469
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
skylotec auffanggerät
Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät Kompaktes Höhensicherungsgerät für vertikale Anwendungen mit max. 100kg Arbeitslast.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-03
Werksnummer:
HSG-001-2,5
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,328030
Länge brutto mm:
110,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,328030
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,19*
€ 120,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 233,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.