| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796179 Herst.-Nr.: G-1042-B EAN/GTIN: 4030281025221 |
| |
|
| | |
| Skylotec G-1042-B RESC B Rettungsschlaufe Kl. B Dieses Rettungstuch kann anstelle eines Gurtes zum Abseilen im Notfall verwendet werden. Das Rettungstuch kann durch seine unterschiedlichen Ösen auf fast alle Körpergrößen eingestellt werden. - auf unterschiedliche Körpergrößen einstellbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-02 | Werksnummer: | G-1042-B | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,63* | € 90,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,20* | € 102,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,40* | € 173,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|