Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec ACS-0009-3 ROPE BAG mit SKYLOTEC-Logo Seilsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec ACS-0009-3 ROPE BAG mit SKYLOTEC-Logo Seilsack
Skylotec ACS-0009-3 ROPE BAG mit SKYLOTEC-Logo Seilsack
Skylotec ACS-0009-3 ROPE BAG mit SKYLOTEC-Logo Seilsack
Artikel-Nr.:
     1955B-39976795898
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0009-3
EAN/GTIN:
     4030281050582
Suchbegriffe:
Seilsack
Tragetasche Abseilgerät
skylotec seilsack
tragetasche abseilgerät
Skylotec ACS-0009-3 ROPE BAG mit SKYLOTEC-Logo Unser Rope Bag ist ein klassischer Seilsack zum einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils. Maximale Seillänge Ø11mm: 90 mtr
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-92-90
Werksnummer:
ACS-0009-3
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
400,00
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,72*
€ 16,00*
1 Tag
30
€ 4,79*
ab € 16,50*
€ 21,90*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 21,93*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 22,65*
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-1
ab € 11,48*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-2
ab € 14,08*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-4
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.