| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976795874 Herst.-Nr.: A-009 EAN/GTIN: 4030281042266 |
| |
|
| | |
| Skylotec A-009 MARK 8 RESCUE Abseilgerät Die Abseilgeräte sind äußerst robust, leistungsstark und die idealen Helfer beim Rettungseinsatz. Abseilacht mit Ohren. Für Rettungs- und Riggingeinsätze, sowie zum Ablassen von Lasten. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-06 | Werksnummer: | A-009 | Länge netto mm: | 172,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,243000 | Länge brutto mm: | 172,00 | Breite brutto mm: | 172,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,243000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,39* | € 35,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,44* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|